Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-12050DCK26P1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-12050DCK26P1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.24-12050DCK26P1620
Rubix :0033-0749038
Fabricant :5743108
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe26 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile53 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
352,17 HT
/ unité
422,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h