Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.24-20050ICC44P1620

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.24-20050ICC44P1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.24-20050ICC44P1620
Rubix :0033-0748979
Fabricant :5908267
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe44 mm
Longueur totale130 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile80 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
657,86 HT
/ unité
789,43 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h