Références
Sorma Tools :G2CS2015
Rubix :C326-5293642

Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
Détails articles : G2CS2 MM. 1.5 2F N CARBIDE PV200 OSAWA
G2cs2 mm. 1.5 2f n carbide pv200 osawa
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 4 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 4,5 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | fraise monobloc carrée (2 dents) - slotting / fraisage latéral / perçage |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | groupes iso 513 : p1, p2, k1, p3, p4, p7, m1, k2, p5, m2, k3, n1, n2, n3, n4 |
| Longueur utile | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,50 € HT
/ unité
18,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours