Fraise monobloc GISS Cutline 867506

Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :867506
Rubix :G600-0539360
EAN :3660338214844
FRAISE HSSE CO8 - D.8 4 DENTS - COUPE AU CENTRE
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre8 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - D.8 4 DENTS - COUPE AU CENTRE


Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 4 dents DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe19 mm
Longueur totale69 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupehss-co
Matière à usineracier, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Angle de coupe30 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,41 HT
/ unité
24,49 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h