Références
Mapal :30953712
Rubix :6452-0785685

Détails articles : FRAISE CARB 3D DECALLE D10 OPTIMILL WAVE 42
FRAISE CARB 3D DECALLE D10
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 99 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,32 € HT
/ unité
91,58 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
