Références
Mapal :30965848
Rubix :6452-0785677

Détails articles : FRAISE CARB 3D DECALLE D19,5 OPTIMILL WAVE 42
FRAISE CARB 3D DECALLE D19,5
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 19,5 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 92 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
265,30 € HT
/ unité
318,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
