Sorma Tools

Filtres
Catégories
  • perçage (294)
  • fraisage (30)
  • tournage (2)
  • 1Marque
  • sorma tools
    (326)
  • 17 produit(s) avec 326 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo
    • sorma tools :3520SUH0150
    • rubix :C326-0670023
    brand logo
    • Diamètre de perçage:1,5 mm
    • Longueur totale:75 mm
    • Longueur de coupe:32,3 mm
    135,06 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sorma tools :358SUH0250
    • rubix :C326-0670041
    brand logo
    • Diamètre de perçage:2,5 mm
    • Longueur totale:60 mm
    • Longueur de coupe:27,6 mm
    108,57 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sorma tools :3512SUH0150
    • rubix :C326-0670039
    brand logo
    • Diamètre de perçage:1,5 mm
    • Longueur totale:55 mm
    • Longueur de coupe:20,3 mm
    110,55 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sorma tools :3515HL0500
    • rubix :C326-0670037
    brand logo
    • Diamètre de perçage:5 mm
    • Longueur totale:120 mm
    • Longueur de coupe:77 mm
    247,68 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sorma tools :3525SUH0300
    • rubix :C326-0670010
    brand logo
    • Diamètre de perçage:3 mm
    • Longueur totale:120 mm
    • Longueur de coupe:84 mm
    213,26 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sorma tools :3520HL0400
    • rubix :C326-0670031
    brand logo
    • Diamètre de perçage:4 mm
    • Longueur totale:105 mm
    • Longueur de coupe:62 mm
    256,03 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sorma tools :3530SUH0300
    • rubix :C326-0670001
    brand logo
    • Diamètre de perçage:3 mm
    • Longueur totale:130 mm
    • Longueur de coupe:99 mm
    235,59 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sorma tools :3525HL0400
    • rubix :C326-0670019
    brand logo
    • Diamètre de perçage:4 mm
    • Longueur totale:140 mm
    • Longueur de coupe:107 mm
    338,90 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sorma tools :3530HL0500
    • rubix :C326-0670008
    brand logo
    • Diamètre de perçage:5 mm
    • Longueur totale:195 mm
    • Longueur de coupe:159 mm
    421,12 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logobrand logo
    • sorma tools :HF44210140
    • rubix :C326-0671229
    brand logo
    • Diamètre:14 mm
    • Type de queue:cylindrique
    • Diamètre queue:14 mm
    215,08 € HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (14) jours
    brand logobrand logo
    • sorma tools :353HRC0800
    • rubix :C326-0669871
    brand logo
    • Diamètre de perçage:8 mm
    • Type de tige:cylindrique
    88,08 € HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (14) jours
    brand logobrand logo
    • sorma tools :355ALH0330
    • rubix :C326-0669846
    brand logo
    • Diamètre de perçage:3,3 mm
    • Type de tige:cylindrique
    90,75 € HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (14) jours
    brand logobrand logo
    • sorma tools :353ALH0300
    • rubix :C326-0670000
    brand logo
    • Diamètre de perçage:3 mm
    • Type de tige:cylindrique
    71,60 € HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (14) jours
    brand logo
    • sorma tools :G2CS2040
    • rubix :C326-5293645
    brand logo
    • Diamètre:4 mm
    • Type de queue:cylindrique
    • Diamètre queue:4 mm
    19,14 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h
    brand logo
    • sorma tools :G2CSH3040
    • rubix :C326-5293479
    brand logo
    • Diamètre:4 mm
    • Type de queue:cylindrique
    • Diamètre queue:4 mm
    17,56 € HT
    / unité
    • Livraison habituellement sous (13) jours
    brand logobrand logo
    • sorma tools :KIT-SPOTDRILL
    • rubix :C326-5443175
    • Livraison habituellement sous (14) jours
    brand logobrand logo
    • sorma tools :VORTEX-3CC06R
    • rubix :C326-5443171
    brand logo
    • Type:kit vortex-3cc06r 3xsclcr+ccmt060204pfu 5125 nt
    365,04 € HT
    / unité
    • En stock, expédié sous 24/48h