Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P340-1000-XB1640
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1P340-1000-XB1640
Rubix :0033-0766091
Fabricant :6259862



Documents
Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE AV BRISE-COP
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche avec brise-copeaux
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 22 mm |
| Angle de coupe | 55 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,60 € HT
/ unité
269,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h