Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K333-1200-XB 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K333-1200-XB 1730
Rubix :0033-0806250
Fabricant :8213465
EAN :7323226616248
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe24 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centreoui (coupe en bout, carré avec géométrie center-cut)
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu (non-coated)
Typecoromill® dura 1k333 (2xd) - fraise en carbure monobloc
Angle d'hélice38 °
Matière à usineracier; acier inoxydable; fonte; métaux non ferreux; superalliages résistants à la chaleur
Longueur utile24 mm
Angle de coupe45 °
206,43 € HT
/ unité
247,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h