Fraise monobloc GISS Cutline 867479

Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :867479
Rubix :G600-0539335
EAN :3660338214592
FRAISE HSSE CO8 - D.6 3 DENTS - COUPE AU CENTRE
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre6 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - D.6 3 DENTS - COUPE AU CENTRE


Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 3 dents DIN 844 N.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe13 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupehss-co
Matière à usineracier, aluminium, cuivre, bronze, laiton
Angle de coupe30 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,14 HT
/ unité
16,97 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h