Fraise monobloc Sandvik Coromant A326R06-M15050VM-TH 1025
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® 326 pour le filetage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A326R06-M15050VM-TH 1025
Rubix :0033-0757650
Fabricant :6010149




Résumé technique
| Diamètre | 5,8 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE EN BOUT CARB.MONO COROMILL 326 P/FILETAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® 326 pour le filetage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5,8 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 1,94 mm |
| Longueur totale | 58 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,67 € HT
/ unité
172,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h