Fraise monobloc Sutton E6360600
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - standard - Tecline E636
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6360600
Rubix :S748-0612243

Détails articles : FRAISE E636 6MM LONG 4D R35/38 DIN6527L-HB VHM TECLINE TIALN
La fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 de la marque Sutton garantit une productivité accrue et une précision optimale grâce à sa géométrie avancée et son revêtement haute qualité. Dotée d'une hélice variable de 35/38°, elle permet un fraisage fluide et sans vibrations, garantissant une meilleure précision et une finition impeccable. Fabriquée en carbure monobloc ultra-résistant (VHM-ULTRA), elle est conçue pour travailler des matériaux d'une dureté allant jusqu'à 1600 N/mm². Son revêtement TiAIN prolonge sa durée de vie en réduisant l'usure et en améliorant la résistance thermique.
Spécifications :
- Type : Fraise à rainurer 4 goujures
- Hélice : 35/38° variable pour réduction des vibrations
- Matériau : Carbure monobloc ultra-résistant (VHM-ULTRA)
- Revêtement : TiAIN pour une durée de vie prolongée
- Forme de queue : HB
- Tolérance de queue : h6
- Application : Matériaux jusqu'à 1600 N/mm².
Normes :
Cette fraise à rainurer 4 goujures est conforme à la norme DIN6527L qui définit les caractéristiques des fraises monoblocs en carbure, notamment en termes de dimensions, tolérances et spécifications techniques.
Informations sur la marque :
Fondée en 1917, Sutton Tools est un acteur majeur dans la conception et la fabrication d'outils de coupe de précision pour l'industrie. Disposant de quatre sites de production, l'entreprise propose une gamme variée d'outils performants destinés aux professionnels du secteur industriel. Son catalogue comprend plus de 20 000 références, incluant des forets, tarauds, fraises, fraises à chanfreiner et scies-cloches, adaptés aux domaines de l'aéronautique, de l'automobile, de la fabrication de moules et matrices ainsi qu'à l'ingénierie générale. Grâce à un engagement constant en recherche et développement, Sutton Tools conçoit des outils bénéficiant de revêtements avancés et de services d'affûtage de haute précision, répondant aux exigences des environnements industriels les plus pointus.
Spécifications :
- Type : Fraise à rainurer 4 goujures
- Hélice : 35/38° variable pour réduction des vibrations
- Matériau : Carbure monobloc ultra-résistant (VHM-ULTRA)
- Revêtement : TiAIN pour une durée de vie prolongée
- Forme de queue : HB
- Tolérance de queue : h6
- Application : Matériaux jusqu'à 1600 N/mm².
Normes :
Cette fraise à rainurer 4 goujures est conforme à la norme DIN6527L qui définit les caractéristiques des fraises monoblocs en carbure, notamment en termes de dimensions, tolérances et spécifications techniques.
Informations sur la marque :
Fondée en 1917, Sutton Tools est un acteur majeur dans la conception et la fabrication d'outils de coupe de précision pour l'industrie. Disposant de quatre sites de production, l'entreprise propose une gamme variée d'outils performants destinés aux professionnels du secteur industriel. Son catalogue comprend plus de 20 000 références, incluant des forets, tarauds, fraises, fraises à chanfreiner et scies-cloches, adaptés aux domaines de l'aéronautique, de l'automobile, de la fabrication de moules et matrices ainsi qu'à l'ingénierie générale. Grâce à un engagement constant en recherche et développement, Sutton Tools conçoit des outils bénéficiant de revêtements avancés et de services d'affûtage de haute précision, répondant aux exigences des environnements industriels les plus pointus.
Points forts
- Hélice variable 35/38° permettant un fraisage sans vibrations pour une meilleure précision ;
- Conçue pour résister aux matériaux les plus durs jusqu'à 1600 N/mm² ;
- Revêtement TiAIN augmentant la durée de vie de l'outil et réduisant l'usure ;
- Carbure monobloc ultra-résistant (VHM-ULTRA) offrant une solidité et une fiabilité accrues ;
- Tolérance de queue h6 assurant une compatibilité parfaite avec les porte-outils standards.
- Conçue pour résister aux matériaux les plus durs jusqu'à 1600 N/mm² ;
- Revêtement TiAIN augmentant la durée de vie de l'outil et réduisant l'usure ;
- Carbure monobloc ultra-résistant (VHM-ULTRA) offrant une solidité et une fiabilité accrues ;
- Tolérance de queue h6 assurant une compatibilité parfaite avec les porte-outils standards.
Applications
Cette fraise à rainurer est particulièrement adaptée aux environnements industriels nécessitant une précision et une performance accrues. Idéale pour l'usinage de matériaux jusqu'à 1600 N/mm², elle convient aux secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, la fabrication de moules et matrices, ainsi qu'à la mécanique de précision. Son utilisation est recommandée pour des opérations de fraisage sur machines CNC où la stabilité et la précision sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | plat |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Type | din6527l |
| Angle d'hélice | 35 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,85 € HT
/ unité
19,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
