Références
Sandvik Coromant :2P050-0635-OA O10A
Rubix :0033-0738995
Fabricant :7254420
EAN :7323221821128


Résumé technique
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,35 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6,35 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 19,1 mm |
| Longueur totale | 63,5 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cvd dlc (dct sp3) |
| Type | coromill® plura à coupe centrale, épaule carrée (fraise à bout) |
| Angle d'hélice | 4 ° |
| Matière à usiner | cfrp/cfpr |
| Longueur utile | 36 mm |
| Angle de coupe | 10 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,34 € HT
/ unité
460,01 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h