Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P460-0800-OA O10M

Fraise

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :2P460-0800-OA O10M
Rubix :0033-0738968
Fabricant :7254411
EAN :7323221821036
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe20 mm
Longueur totale70 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcvd dlc (revêtu de dlc)
Typefraise à doigt à épaulement carré à coupe centrale (coromill® plura)
Angle d'hélice40 °
Matière à usinercfrp (plastiques renforcés de fibres de carbone) et applications générales de fraisage de faces/bords
Longueur utile20 mm
404,79 € HT
/ unité
485,75 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h