Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-20050-BC38P1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-20050-BC38P1640

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.34-20050-BC38P1640
Rubix :0033-0766707
Fabricant :5743470
FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP
Résumé technique
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA CARB.MONO EN BOUT P/FRAISAGE MULTIOP


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe38 mm
Longueur totale104 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile38 mm
Angle de coupe45 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,92 HT
/ unité
790,70 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h