Fraise monobloc Sutton E4872020
Fraise carbure torique 9 dents 4xD hélice variable R40/42 E487
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4872020
Rubix :S748-0725079


Résumé technique
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE 9 DENTS R40/42 4XL NI 20X2
Applications
Fraise optimisée pour l'usinage dynamique et trochoïdal, 4xD.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Longueur de coupe | 82 mm |
| Longueur totale | 160 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | torique |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel, duplex et super-duplex |
| Longueur utile | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,16 € HT
/ unité
518,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours