Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K337-1000-200-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K337-1000-200-XD 1730
Rubix :0033-0806175
Fabricant :8213624
EAN :7323226617931

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Les fraises monoblocs polyvalentes 1730 CoroMill® Dura constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque goujure est espacée de manière inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constantes généralement produites par les fraises de bout conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Points forts
Pour les rainures les plus larges, les plus profondes ou les plus étroites
Excellent évacuation des copeaux et durée de vie de l'outil prolongée
Raccordement du liquide de refroidissement facilité
Options d'outillage flexibles
Excellent évacuation des copeaux et durée de vie de l'outil prolongée
Raccordement du liquide de refroidissement facilité
Options d'outillage flexibles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Type | coromill® dura |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | acier (non allié / faiblement allié / fortement allié), aciers inoxydables (ferritique/martensitique, austénitique, duplex), fonte (fonte malléable, fonte grise, fonte à graphite sphéroïdal), alliages d’aluminium, alliages de cuivre, superalliages à base de fer et à base de nickel. |
| Longueur utile | 30 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,21 € HT
/ unité
231,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h