Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P330-0476-XA 1620

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P330-0476-XA 1620
Rubix :0033-0739152
Fabricant :7045781
EAN :7323221046750
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/LA SEMI-EBAUCHE

Résumé technique

Diamètre4,763 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4,7625 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/LA SEMI-EBAUCHE


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour la semi-ébauche

Informations techniques


Attributs
Diamètre4,763 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue4,7625 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe9,525 mm
Longueur totale50,8 mm
Coupe au centreoui (capacité de coupe au centre)
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd tialn
Typecoromill® plura fraise monobloc en carbure (dégrossissage moyen)
Angle d'hélice45 °
Matière à usineracier (p), acier inoxydable (m), fonte (k), métaux non ferreux (n) et superalliages résistants à la chaleur (s)
Longueur utile9,525 mm
Angle de coupe45 °
107,63 € HT
/ unité
129,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours