Fraise monobloc Sutton E4560800
Fraises à rainurer 4 goujures - chanfrein - 90° E456
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4560800
Rubix :S748-0549655
EAN :9311963566238




Résumé technique
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 1,6 mm |
Détails articles : FRAISE 08 4D EXTRACOURT QC VHM TIAIN E456
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 1,6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 3,2 mm |
| Longueur totale | 3,2 mm |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 57 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,49 € HT
/ unité
54,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours