Fraise monobloc GISS Cutline 893171
Fraise carbure hélice decalée Z4 Weldon
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :862845
GISS Cutline :893171
Rubix :G600-0785021
EAN :3660338456688


Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE HELICE 39/42 D.12 4 DENTS -REV CUPP -QW
Fraise carbure monobloc - 4 dents
Hélice variable 39/42° pour des applications efficaces d’ébauche et de semi-finition
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large polyvalence
Hélice variable pour augmenter la polyvalence et les performances - Peu de vibrations pour augmenter la durée de vie de l’outil et l’aspect de finition - Paramètres de coupe élevés possibles pour les opérations d’ébauche
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Hélice variable 39/42° pour des applications efficaces d’ébauche et de semi-finition
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large polyvalence
Hélice variable pour augmenter la polyvalence et les performances - Peu de vibrations pour augmenter la durée de vie de l’outil et l’aspect de finition - Paramètres de coupe élevés possibles pour les opérations d’ébauche
Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
FRAISE CARBURE HELICE 38/41 D.12 Z4 WELDON
Points forts
Fraise détalonnée pour une plus grande longueur utile
Applications
Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cupp - multi-matériaux |
| Type | hélice variable |
| Angle d'hélice | 39 ° |
| Matière à usiner | acier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,89 € HT
/ unité
89,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h