Fraise monobloc SAM 19650
Fraise Carbure Spherique D.10
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19650
Rubix :0149-5216120
EAN :3272670547186


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Longueur de coupe | 9 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE SPHERIQUE D.10
Fraises pour percer et découper différents matériaux: plastiques, alu, ...
Fraises carbure à double coupe pour usiner avec précision et rendement.
Leur vitesse de rotation ne doit pas excéder 20 000 tr/min.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Longueur de coupe | 9 mm |
| Longueur totale | 9 mm |
| Type | fraise carbure sphérique |
| Matière à usiner | plastique / aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,74 € HT
/ unité
77,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (33) jours