Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S340-1200-100-MA1640
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S340-1200-100-MA1640
Rubix :0033-0406340
Fabricant :6260169




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA 2S340-1200-100-MA 1640
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 41 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums |
| Longueur utile | 26 mm |
| Angle de coupe | 5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
456,23 € HT
/ unité
547,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h