Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-1270-038CMB M2CM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-1270-038CMB M2CM
Rubix :0033-0830146
Fabricant :8352971
EAN :7323227198842


Résumé technique
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-1270-038CMB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 28,575 mm |
| Longueur totale | 88,9 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd |
| Type | coromill® plura (usinage lourd) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier inoxydable (rvs) ; fraisage humide |
| Longueur utile | 28,575 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,72 € HT
/ unité
494,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h