Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K357-1600-200-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K357-1600-200-XD 1730
Rubix :0033-0806119
Fabricant :8213654
EAN :7323226618235

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur de coupe | 48 mm |
| Longueur totale | 115 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Type | coromill dura |
| Angle d'hélice | 37 ° |
| Matière à usiner | p / m / k / n / s |
| Longueur utile | 64 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
366,72 € HT
/ unité
440,06 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h