Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S342-1000-150CMB M2CM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S342-1000-150CMB M2CM
Rubix :0033-0830160
Fabricant :8352884
EAN :7323227198507


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2S342-1000-150CMB
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Longueur utile | 22 mm |
| Angle de coupe | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,63 € HT
/ unité
370,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h