Fraise monobloc Fein 63133300067

Fraise HSS Dura 25 emmanchement QuickIN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63133300067
Rubix :0140-5301744
EAN :4014586614236
FRAISE HSS DURA 25 D. 30X25 QUICKIN TIN

Résumé technique

Diamètre30 mm
Longueur de coupe25 mm
Longueur totale60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSS DURA 25 D. 30X25 QUICKIN TIN


Fraise HSS Dura 25 emmanchement QuickIN. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 25mm.
Profondeur de coupe: 25 mm|Ø perçage: 30 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre30 mm
Longueur de coupe25 mm
Longueur totale60 mm
Typefraise hss+tin dura avec emmanchement quickin
Matière à usinermétal, inox
112,27 € HT
/ unité
134,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours