Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.34-20050-BC38P1620
Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.34-20050-BC38P1620
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.34-20050-BC38P1620
Rubix :0033-0323237
Fabricant :5743438



Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.34-20050-BC38P 1620
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 50 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels |
| Longueur utile | 38 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
613,40 € HT
/ unité
736,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h