Fraise monobloc GISS Cutline 893357

Fraise carbure hémisphérique 4 dents Weldon

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :893357
Rubix :G600-0784849
EAN :3660338458408
FRAISE CARBURE HEMISPHERIQUE D12 4 DENTS -REVETUE CUPP -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE HEMISPHERIQUE D12 4 DENTS -REVETUE CUPP -QC


Fraise carbure monobloc - Hémisphériques 4 dents - Angle d’hélice de 30°
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre - Fraise boule pour le copiage et le fraisage de forme
Pour opérations sur machines-outils CNC à 5 axes - Aucune opération de rainurage
Revêtement CUPP - Revêtement PVD à base d’ALCrN pour application de fraisage universelle - Haute résistance à l’usure, ténacité et rugosité pour une large gamme d’applications de matériaux

Très approprié pour l’acier, l’acier inoxydable et la fonte
Peut être utilisé dans les matériaux non ferreux, les super-alliages et les matériaux durs
Pour les opérations de finition et d’ébauche légère
FRAISE CARBURE HEMISPHERIQUE D12 Z4 WELDON

Points forts

Stabilité optimisée de l’arête de coupe

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe24 mm
Longueur totale75 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementcupp - multi-matériaux
Typehemispherique
Angle d'hélice30 °
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,34 HT
/ unité
144,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h