Fraise monobloc GISS Cutline 893448

Fraise carbure alu 3 dents rayonée

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :893448
Rubix :G600-0784767
EAN :3660338459221
FRAISE CARBURE 3 DENTS D.16 R2,0 COUPE ALU -3 DENTS -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE 3 DENTS D.16 R2,0 COUPE ALU -3 DENTS -QC


Fraise carbure monobloc - Pour l’aluminium et les matériaux non ferreux - 3 dents rayonées - Angle d’hélice de 35°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre
Performances de coupe élevées et bon aspect de finition
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
Arrosage obligatoire pour les opérations en passes entières !
FRAISE CARBURE 3 DENTS D.16 R2,0 Z3 QC

Points forts

Angle d’hélice de 35° pour des performances, une durée de vie et des paramètres de coupe plus élevés

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe45 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typealuminium rayonee
Angle d'hélice35 °
Matière à usinernon ferreux / aluminium
Promotion
Au lieu de 45,89 €
43,67 € HT
/ unité
52,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours