Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K337-1200-100-XD  1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :1K337-1200-100-XD  1730
Rubix :0033-0806173
Fabricant :8213626
EAN :7323226617955
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
Résumé technique
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


Les fraises monoblocs polyvalentes 1730 CoroMill® Dura constituent un concept stable et flexible, conçu pour fonctionner dans un large éventail d'applications. Elles sont développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements dans de multiples matériaux. Le concept unique d'hélice inégale avancée - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque goujure est espacée de manière inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constantes généralement produites par les fraises de bout conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Points forts

Pour les rainures les plus larges, les plus profondes ou les plus étroites
Excellent évacuation des copeaux et durée de vie de l'outil prolongée
Raccordement du liquide de refroidissement facilité
Options d'outillage flexibles

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents7
Longueur de coupe24 mm
Longueur totale83 mm
Coupe au centreoui (centre-coupe)
Matériau de coupecarbure
Typecoromill® dura
Angle d'hélice37 °
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux non ferreux et superalliages résistants à haute température
Longueur utile36 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,95 HT
/ unité
242,34 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h