Fraise monobloc Fein 63133130068
Fraise HSS Dura 50 emmanchement QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63133130068
Rubix :0140-5301797
EAN :4014586611860



Résumé technique
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 86 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE HSS DURA 50 D. 13X50 QUICKIN TIN
Fraise HSS Dura 50 emmanchement QuickIN. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 13 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 86 mm |
| Type | fraise hss+tin dura avec emmanchement quickin |
| Matière à usiner | métal, inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,76 € HT
/ unité
94,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours