Fraise monobloc Sutton E4781240
Fraise carbure 3 dents torique R45/46/44 Al E478
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4781240
Rubix :S748-0720971

Détails articles : FRAISE E478 12XCR4 AL 3F HA BRT 45DEG/46DEG/44DEG HA VHM BRT
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d’utilisation
- Fraise monobloc carbure à 3 dents pour aluminium et matériaux non ferreux.
- Géométrie R45/46/44 pour limiter les vibrations et stabiliser la coupe.
- Carbure VHM-ULTRA pour une bonne tenue en performance.
- Finition Brt et queue HA.
Spécifications
- Référence : E4781240.
- Diamètre : 12 mm.
- Longueur totale : 83 mm.
- Longueur de coupe : 26 mm.
- Longueur utile : 40 mm.
- Rayon : 4.
- Angle d’hélice : R45/46/44.
- Angle de coupe : 45°.
- Norme : DIN6527L.
- Queue : HA.
Normes et instructions d’utilisation
- Norme fabricant : DIN6527L.
- Conçue pour l’usinage de l’aluminium et des métaux non ferreux.
- Adapter les paramètres de coupe à la machine et au matériau usiné.
Applications
Aéronautique, médicale, énergie.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | brt |
| Type | fraise monobloc 3 dents (harmony) - chanfrein d’angle 45° |
| Angle d'hélice | 46 ° |
| Matière à usiner | aluminium |
| Longueur utile | 40 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,53 € HT
/ unité
195,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours
