Fraise monobloc Fein 63127726010
Fraise à pastilles carbure Ultra 35 avec emmanchement 3/4 in Weldon
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63127726010
Rubix :0140-5301527
EAN :4014586346755



Résumé technique
| Diamètre | 24 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CWHM ULTRA 35 WELDON D24
Fraise à pastilles carbure Ultra 35 avec emmanchement 3/4 in Weldon. Durée de vie maximale et efficacité exceptionnelle. Dimensions métriques, profondeur de coupe 35 mm.
Profondeur de coupe: 35 mm|Ø perçage: 24 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 24 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 19,05 mm |
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Longueur totale | 74,5 mm |
| Type | fraise carbure |
| Matière à usiner | métal, inox, gjl, gjs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,80 € HT
/ unité
117,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours