Fraise monobloc Fein 63133390068

Fraise HSS Dura 50 emmanchement QuickIN

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :63133390068
Rubix :0140-5301844
EAN :4014586615035
FRAISE HSS DURA 50 D. 39X50 QUICKIN TIN

Résumé technique

Diamètre39 mm
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale86 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE HSS DURA 50 D. 39X50 QUICKIN TIN


Fraise HSS Dura 50 emmanchement QuickIN. Revêtement de surface TiN pour une durée de vie et un glissement supérieurs. Dimensions métriques, profondeur de coupe 50mm.
Profondeur de coupe: 50 mm|Ø perçage: 39 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre39 mm
Longueur de coupe50 mm
Longueur totale86 mm
Typefraise hss+tin dura avec emmanchement quickin
Matière à usinermétal, inox
192,46 € HT
/ unité
230,95 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours