Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.53-08040RAL15G1630
Fraise conique à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.53-08040RAL15G1630
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :R216.53-08040RAL15G1630
Rubix :0033-0748746
Fabricant :5743591




Résumé technique
| Diamètre | 7,989 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/PROFILAGE
Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7,989 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 15 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 40 ° |
| Matière à usiner | aciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures |
| Longueur utile | 44,9 mm |
| Angle de coupe | 15 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,35 € HT
/ unité
320,82 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h