Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-06030-AK10G1610

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-06030-AK10G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-06030-AK10G1610
Rubix :0033-0368870
Fabricant :5743378
FRAISE COROMILL PLURA R216.42-06030-AK10G 1610
Résumé technique
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.42-06030-AK10G 1610


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le profilage

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe10 mm
Longueur totale80 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile44 mm
Angle de coupe3 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,66 HT
/ unité
207,19 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h