Fraise monobloc Sandvik Coromant 8386840
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :8386840
Rubix :0033-0830335
Fabricant :8386840
EAN :7323227354729

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K233-1000-050-NBH10F
CoroMill® Dura est une nouvelle gamme de fraises monobloc polyvalentes et hautes performances. Le concept offre une véritable flexibilité pour les opérations d'ébauche jusqu'à la finition sur de multiples matériaux. La clé du succès réside dans la technologie unique WhisperKut™, qui dissipe efficacement les harmoniques néfastes, rendant l'usinage plus lisse et plus stable que jamais.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Points forts
3 flûtes avec longueur de coupe 1.5–3×D
Fraisage en bout polyvalent offrant une excellente qualité de surface et une réduction de la formation de bavures
Facile à choisir, facile à utiliser grâce au principe plug and play et à des indications claires et simples pour le choix des variantes
Peut être reconditionnée jusqu'à trois fois selon les spécifications d'origine
Technologie WhisperKut™
Fraisage en bout polyvalent offrant une excellente qualité de surface et une réduction de la formation de bavures
Facile à choisir, facile à utiliser grâce au principe plug and play et à des indications claires et simples pour le choix des variantes
Peut être reconditionnée jusqu'à trois fois selon les spécifications d'origine
Technologie WhisperKut™
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | sans revêtement |
| Type | fraise en bout carrée (coupe au centre) |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | matériaux non ferreux |
| Longueur utile | 22 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,60 € HT
/ unité
178,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h