Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F340-1588-152CSC 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F340-1588-152CSC 1745
Rubix :0033-0739085
Fabricant :7419242
EAN :7323222412196


Résumé technique
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 15,875 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 15,875 mm |
| Nombre de dents | 6 |
| Longueur de coupe | 28,575 mm |
| Longueur totale | 88,9 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd-tialsin |
| Type | coromill® plura fraise à doigt (fraisage latéral à haute avance), 2f340-1588-152csc |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | acier inoxydable et acier; alliages de titane; alliages de nickel |
| Longueur utile | 39,7 mm |
| Angle de coupe | 0 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,33 € HT
/ unité
853,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h