Fraise monobloc Magafor 88855001000

MICRO FRAISE 1,00 R QC 8555 1/4 CERC.CONCAVE CARBURE

Voir les informations techniques

Références

Magafor :88855001000
Rubix :0024-0178201
EAN :3662245062761
MICRO FRAISE 1 R QC 8555 1/4 CERC.CONCAVE CARBURE

Détails articles : MICRO FRAISE 1 R QC 8555 1/4 CERC.CONCAVE CARBURE


Applications

Type: micro; Diamètre (mm): 0,80; Longueur totale (mm): 50,00; Longueur utile (mm): 4,00; Matière / revêtement: carbure monobloc; Type d'attachement: queue cylindrique; Ø queue ou d'alésage (mm): 3,00; Spécificité: 1/4 de cercle, R=1,00;

Informations techniques


Attributs
79,72 € HT
/ unité
95,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h