Fraise monobloc Sutton E2520600
Fraises d'ébauche - HR (fin) - R30 VA - longues E252
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E2520600
Rubix :S748-0549469
EAN :9311963513256



Détails articles : FRAISE 06 3D LONG QW E252 R30 VA SPM TICN
HSS-SPM. La géométrie HR unique offre des performances stables dans les matériaux difficiles à usiner pour les applications d'ébauche. Idéal pour l'enlèvement de métal de grand volume.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Longueur totale | 68 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | variantes de cobalt |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | matériaux type inox |
| Longueur utile | 45 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,36 € HT
/ unité
122,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
