Fraise monobloc Sutton E4801600
Fraise à 3 dents E480, R45°/46°/44° AL, longue Harmony
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4801600
Rubix :S748-0720955


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE E480 16MM AL 3FLT HA BRT 45DEG/46DEG/44DEG HA VHM BRT
Carbure VHM-ULTRA pour une meilleur performane. DIN6527L. Queue HA tolérance h5.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 92 mm |
| Angle d'hélice | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,97 € HT
/ unité
250,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours