Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K334-0500-100-XC 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K334-0500-100-XC 1730
Rubix :0033-0806240
Fabricant :8213485
EAN :7323226616446





Résumé technique
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
1730, CoroMill® Dura fraises monobloc polyvalentes constituent un concept stable et flexible, conçu pour travailler dans un large éventail d'applications. Elles ont été développées pour l'ébauche jusqu'à la finition avec différents engagements de coupe sur de multiples matériaux. Le concept unique et avancé d'hélice inégale - connu sous le nom WhisperKut™ - élimine efficacement les vibrations et rend l'usinage fluide, sûr et silencieux. À chaque niveau de l'arête de coupe, chaque flûte est espacée de manière inégale par rapport aux autres, réduisant les harmoniques constants généralement produits par des fraises conventionnelles.
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Points forts
Usinage sûr et efficace
Facile à utiliser
Des adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents
Facile à utiliser
Des adaptateurs plug-and-play facilitent la connexion du liquide de refroidissement
Tronçonnage et rainurage polyvalents
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 10 mm |
| Longueur totale | 54 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd alcrn |
| Type | fraise monobloc coromill® dura (carbure massif) pour usinage général |
| Angle d'hélice | 35,5 ° |
| Longueur utile | 18 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,94 € HT
/ unité
118,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h