Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-1905-304ASD 1745

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F380-1905-304ASD 1745
Rubix :0033-0801770
Fabricant :7963653
EAN :7323225532778
FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO

Résumé technique

Diamètre12,954 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue19,05 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,954 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue19,05 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe96,044 mm
Longueur totale161,925 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice38 °
Longueur utile105,569 mm
1 502,62 € HT
/ unité
1 803,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours