Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.42-00830-AJ08G1620

Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc R216.42-00830-AJ08G1620

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.42-00830-AJ08G1620
Rubix :0033-0748859
Fabricant :5743433
FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/MICRO FRAIS.
Résumé technique
Diamètre0,8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE A BOUT SPHERIQUE COROMILL PLURA CARB.MONO P/MICRO FRAIS.


Fraise à bout sphérique CoroMill® Plura carbure monobloc pour le micro fraisage

Informations techniques


Attributs
Diamètre0,8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe0,8 mm
Longueur totale57 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, matières dures
Longueur utile8 mm
Angle de coupe15 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,10 HT
/ unité
207,72 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h