Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F380-0800-100ASD 1745
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F380-0800-100ASD 1745
Rubix :0033-0801796
Fabricant :7963599
EAN :7323225532433

Documents
Détails articles : FRAISE PLURA EN BT CARB.MONO
Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 7,6 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 45 mm |
| Longueur totale | 82 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Longueur utile | 40 mm |
| Angle de coupe | 7 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,52 € HT
/ unité
429,02 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h