Fraise monobloc GISS Cutline 893381

Fraise carbure alu 1 dent

Voir les informations techniques
Références
GISS Cutline :893381
Rubix :G600-0784828
EAN :3660338458613
FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.4 1 DENT -QC
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.4 1 DENT -QC


Fraise carbure monobloc - Pour l’aluminium et les matériaux non ferreux - 1 dent - Angle d’hélice de 23°
Queue cylindrique DIN 6535HA - Coupe au centre

Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.4 Z1 QC

Points forts

Passes entières possibles dans les aluminium et plastiques

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents1
Longueur de coupe12,4 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typealuminium
Angle d'hélice23 °
Matière à usinernon ferreux / aluminium
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,49 HT
/ unité
90,59 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h