Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 10008

Forets trépan en carbure métallique LOS HM 10008

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :LOS HM 10008
Rubix :0060-5275368
Fabricant :25410008
EAN :4007220063446
FORET TREPAN LOS HM 10008 EXECUTION A PLAT 25410008

Résumé technique

Diamètre100 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 10008 EXECUTION A PLAT 25410008


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre100 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe8 mm
696,98 € HT
/ unité
836,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours