Fraise à trépaner Pferd 25403508


Forets trépan en carbure métallique LOS HM 3508

Références
pferd :25403508
rubix :0060-5275396
ean :4007220063101
FORET TREPAN LOS HM 3508 EXECUTION A PLAT 25403508
Résumé technique
Diamètre35 mm
Matière du corpsCarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 3508 EXECUTION A PLAT 25403508


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Poids0.18
Diamètre35 mm
Matière du corpsCarbure
Longueur de coupe8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,66 HT
/ unité
227,59 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours