Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 2835
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 2835
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 2835
Rubix :0060-5275390
Fabricant :25462835
EAN :4007220063613




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 2835 EXECUTION PROFONDE 25462835
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 28 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,90 € HT
/ unité
295,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
