Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 5235

Forets trépan en carbure métallique LOS HM 5235

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :LOS HM 5235
Rubix :0060-5275414
Fabricant :25465235
EAN :4007220063842
FORET TREPAN LOS HM 5235 EXECUTION PROFONDE 25465235

Résumé technique

Diamètre52 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 5235 EXECUTION PROFONDE 25465235


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre52 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe35 mm
477,70 HT
/ unité
573,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours